Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR11139504
Cod. Produttore
11139504
Cod. EAN
4064727451039

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD CP (TP) plus A 5X2X0,14
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC FD CP (TP) PLUS A 5X2X0,1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali superiori, questo cavo offre una robusta protezione e una trasmissione efficiente dei segnali. La sua configurazione a 5x2x0,1 lo rende ideale per una varietà di utilizzi, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Scegli l'UNITRONIC per un'esperienza elettrica senza compromessi.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

68 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

7,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

54,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5X2X0,1Mmâ² Unitronic Fd Cp (Tp) Plus A