Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0022405
Cod. Produttore
0022405
Cod. EAN
4044773014846

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 5 conduttori
  • Sezione conduttori: AWG 26/7
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Industriale
  • Resistenza: Ambienti difficili
  • Trasmissione: Efficiente
  • Serie: UNITRONIC LIYY
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYY A 5XAWG26/7, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Questo cavo, realizzato con materiali premium, offre una grande flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili. La configurazione a 5 conduttori AWG26/7 assicura una trasmissione efficiente dell'energia. Scegli l'affidabilità e la sicurezza con questo prodotto di eccellenza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

25 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

5

diametro esterno circa

4,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

64,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X26Awg/7 Unitronic Liyy A