Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0022505/305
Cod. Produttore
0022505/305
Cod. EAN
4044774705897

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 5x24 AWG
  • Materiale: rame stagnato
  • Uso: segnalazione e controllo
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: corrosione
  • Durata: lunga
  • Serie: UNITRONIC LIYY
  • Applicazioni: installazioni elettriche
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYY con 5 conduttori da 24 AWG, caratterizzato da fili di rame stagnato che garantiscono elevata conduttività e resistenza alla corrosione. Ideale per applicazioni di segnalazione e controllo, offre flessibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. La superficie dei conduttori è trattata per assicurare una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Questo cavo è progettato per ambienti che richiedono materiali elettrici di alta qualità e prestazioni ottimali.

sezione nominale del conduttore

0,23 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

32 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

5

diametro esterno circa

4,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X24Awg/7 Unitronic Liyy A