Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0044655/152
Cod. Produttore
0044655/152
Cod. EAN
4044774722016

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY A 5XAWG24/7
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LIYCY A con 5 fili da 24 AWG, caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire prestazioni elettriche affidabili. Progettato per applicazioni che richiedono elevata flessibilità e schermatura efficace, ideale per trasmissione di segnali in ambienti industriali. La struttura del cavo assicura resistenza e durata nel tempo, mantenendo la qualità del segnale anche in condizioni di utilizzo intensive.

sezione nominale del conduttore

0,23 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

44 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

5

diametro esterno circa

5,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

82,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X24Awg/7 Unitronic Liycy A