Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0044735/100
Cod. Produttore
0044735/100
Cod. EAN
4044774722429

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY A 5XAWG20/7
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY A con 5 conduttori di dimensione 20 AWG e 7 fili per conduttore. Il materiale del conduttore è di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. Questo cavo è ideale per trasmissioni di segnale e dati, offrendo protezione contro interferenze grazie alla sua struttura schermata.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

91 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

5

diametro esterno circa

7,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

109,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X20Awg/7 Unitronic Liycy A