Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028705/1000
Cod. Produttore
0028705/1000
Cod. EAN
4044774710228

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYY 5x1
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYY 5X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a cinque conduttori offre versatilità e affidabilità, rendendolo perfetto per il collegamento di apparecchiature elettriche. Con un design robusto e durevole, l'UNITRONIC LIYY 5X1 è la scelta ideale per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

5

diametro esterno circa

7,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

73 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X1Mmâ² Unitronic Liyy