Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034805/100
Cod. Produttore
0034805/100
Cod. EAN
4044774715520

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 5 x 1 mm²
  • Materiale: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Uso: impianti elettrici
  • Trasmissione: segnale efficiente
  • Resistenza: ottimale
  • Serie: UNITRONIC LIYCY
  • Applicazioni: professionali
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 5 conduttori di sezione 1 mm², caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità e superficie trattata per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità, resistenza e trasmissione efficiente del segnale in impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

126 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

5

diametro esterno circa

8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X1Mmâ² Unitronic Liycy