Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012652/50
Cod. Produttore
0012652/50
Cod. EAN
4044775150429

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX EB CY
  • Numero conduttori: 5X1
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: alta
  • Materiale: qualità superiore
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Serie: OLFLEX EB
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX EB con 5 conduttori di classe elevata e superficie specifica per garantire prestazioni affidabili. Ideale per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza, è progettato con materiali di qualità per assicurare durata e sicurezza nell’uso elettrico. La configurazione a 5 fili lo rende adatto per applicazioni che necessitano di un collegamento stabile e sicuro.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

156 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

162 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X1Mmâ² Olflex Eb Cy