Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012652/100
Cod. Produttore
0012652/100
Cod. EAN
4044774542010

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 5x1 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Tipo isolamento: PVC
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: OLFLEX EB CY
  • Applicazione: Industriale
  • Conformità: CE, RoHS
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX EB CY 5X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per offrire prestazioni ottimali in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo garantisce un'eccellente conduttività e durata nel tempo. Con una struttura a cinque conduttori da 1 mm, è ideale per l'alimentazione di macchinari e dispositivi elettrici. La sua versatilità e affidabilità lo rendono una scelta perfetta per professionisti del settore. Scegli OLFLEX EB CY 5X1 per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

156 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

162 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X1Mmâ² Olflex Eb Cy