Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012652
Cod. Produttore
0012652
Cod. EAN
4044773002744

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 1 mm²
  • Numero fili: 5
  • Materiale conduttori: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: ottimale
  • Applicazioni: professionali
  • Serie: OLFLEX EB
  • Sicurezza: garantita
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX EB con 5 fili di sezione 1 mm², caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e durata nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo è ideale per installazioni professionali che necessitano di prestazioni costanti e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

156 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

162 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X1Mmâ² Olflex Eb Cy