Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012652/500
Cod. Produttore
0012652/500
Cod. EAN
4044774542034

Informazioni di prodotto

OLFLEX EB CY 5X1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX EB con 5 fili di conduttore in rame stagnato, progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche. Il conduttore è di classe flessibile, ideale per applicazioni che richiedono una buona resistenza meccanica e facilità di posa. La superficie stagnata del conduttore assicura una migliore protezione contro la corrosione, aumentando la durata del cavo anche in ambienti difficili. Questo cavo è adatto per impianti industriali e civili, offrendo sicurezza e funzionalità nel trasporto di corrente elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

156 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

162 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X1Mmâ² Olflex Eb Cy