Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012443/1000
Cod. Produttore
0012443/1000
Cod. EAN
4044774541266

Informazioni di prodotto

OLFLEX EB 5X1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX EB con 5 fili conduttori in materiale di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore presenta una superficie specifica che ne ottimizza la conduzione elettrica e la resistenza meccanica, rendendo il cavo ideale per applicazioni industriali e civili. La struttura robusta e i materiali selezionati assicurano prestazioni durature e protezione contro agenti esterni. Questo cavo è una soluzione versatile per impianti che richiedono un collegamento efficiente e sicuro.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

105 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

7,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

106,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X1Mmâ² Olflex Eb