Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012443/500
Cod. Produttore
0012443/500
Cod. EAN
4044774541259

Informazioni di prodotto

OLFLEX EB 5X1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX EB 5X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'ottima flessibilità e resistenza all'usura, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design versatile si adatta a diverse esigenze elettriche. OLFLEX EB 5X1 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

105 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

7,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

106,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X1Mmâ² Olflex Eb