Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312905
Cod. Produttore
1312905
Cod. EAN
4044773083163

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC
  • Tensione nominale: 400 V
  • Sezione cavo: 5 x 1 mm²
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Conduzione: Eccellente
  • Durata: Lunga nel tempo
  • Applicazioni: Versatili
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 P 5X1, un cavo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo una conduzione elettrica eccellente. La sua versatilità lo rende ideale per uso industriale e commerciale, mentre il design robusto assicura una lunga durata nel tempo. Scegli OLFLEX CLASSIC 400 P 5X1 per un cablaggio efficiente e sicuro.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

89 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

7,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

88,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X1Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando