Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136541
Cod. Produttore
1136541
Cod. EAN
4044777951215

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 115 CY 5X1 BK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 115 CY 5X1 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Con una robusta costruzione, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua flessibilità e resistenza lo rendono perfetto per installazioni che richiedono una gestione efficiente dell'energia. Disponibile in un elegante colore nero, l'OLFLEX CLASSIC 115 CY è la scelta perfetta per chi cerca durabilità e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

121 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

162 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X1Mmâ² Olflex Classic 115 Cy Nero