Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136855/100
Cod. Produttore
1136855/100
Cod. EAN
4044774573083

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 5 conduttori
  • Sezione cavo: 1 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 115 CY
  • Applicazioni: industriale e domestico
  • Materiale: durevole e affidabile
  • Flessibilità: elevata
  • Installazione: facile
  • Serie: CLASSIC
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 5X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli, offrendo resistenza e affidabilità. La sua configurazione a cinque conduttori da 1 mm offre flessibilità e facilità di installazione. Ideale per uso industriale e domestico, OLFLEX CLASSIC 115 CY 5X1 è la scelta perfetta per chi cerca qualità e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

121 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

162 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X1Mmâ² Olflex Classic 115 Cy