Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119855/100
Cod. Produttore
1119855/100
Cod. EAN
4044774557359

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione cavi: 5 x 1 mm²
  • Isolamento: PVC resistente
  • Applicazioni: uso elettrico generale
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Conduttività: eccellente
  • Certificazioni: norme CE
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 5X1, un cavo di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze più elevate nel settore elettrico. Con una robusta costruzione e materiali resistenti, questo cavo offre un'eccellente conduttività e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni, garantendo prestazioni affidabili. Scegli OLFLEX CLASSIC 110 5X1 per un collegamento sicuro e efficiente, perfetto per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

94 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

7,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

106,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

71 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X1Mmâ² Olflex Classic 110