Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119855/500
Cod. Produttore
1119855/500
Cod. EAN
4044774557380

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione: Non specificata
  • Sezione cavi: 5x1 mm²
  • Materiale: Resistente e flessibile
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Installazione: Duratura e sicura
  • Trasmissione: Affidabile energia
  • Protezione: Non specificata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 5X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una trasmissione sicura e affidabile dell'energia elettrica. La sua struttura flessibile e robusta lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Scegli OLFLEX CLASSIC 110 per un'installazione duratura e senza problemi.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

94 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

7,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

106,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

71 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X1Mmâ² Olflex Classic 110