Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119855/300
Cod. Produttore
1119855/300
Cod. EAN
4044774557373

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 5 in rame
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Superficie: liscia
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Resistenza: agli agenti esterni
  • Durata: elevata nel tempo
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 5 conduttori in rame di alta qualità, caratterizzato da una superficie liscia che garantisce una facile installazione e un'ottima conducibilità elettrica. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, questo cavo presenta una struttura robusta e flessibile, ideale per impianti industriali e civili. La combinazione di materiali selezionati assicura durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

94 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

7,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

106,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

71 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X1Mmâ² Olflex Classic 110