Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR7027064/500
Cod. Produttore
7027064/500
Cod. EAN
4044774686981

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRUCK 170 FLRYY 5X1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRUCK 170 FLRYY con 5 conduttori in materiale specifico, progettato per garantire elevata affidabilità e prestazioni in applicazioni industriali e di trasporto. La superficie del conduttore è trattata per assicurare un'ottima conducibilità e resistenza meccanica, rendendo questo cavo ideale per installazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo. La struttura a 5 fili consente una distribuzione efficiente della corrente, adattandosi perfettamente a impianti elettrici complessi.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

97 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

60 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

5

diametro esterno circa

7,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 85 °C

Produttore

Cavo 5X1 Olflex Truck 170 Flryy Alimentazione