Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0021934/100
Cod. Produttore
0021934/100
Cod. EAN
4044774584157

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 5x1,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza ambientale: elevata
  • Applicazione: industriale
  • Serie: OLFLEX ROBUST
  • Durata: prolungata
  • Costruzione: materiali robusti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 210 5X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a condizioni ambientali difficili. Questo cavo, parte della rinomata famiglia OLFLEX, offre un'eccellente flessibilità e robustezza, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua costruzione in materiali resistenti garantisce durata e affidabilità nel tempo. Con una sezione di 5x1,5 mm, è perfetto per garantire prestazioni ottimali in ogni situazione. Scegli OLFLEX ROBUST per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

112 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

124,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X1,5Mmâ² Olflex Robust 210