Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012662/100
Cod. Produttore
0012662/100
Cod. EAN
4044774542270

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 5x1,5 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Flessibilità elevata: si
  • Isolamento: PVC resistente
  • Temperatura esercizio: -30°C a +70°C
  • Protezione: resistente all’usura
  • Serie: OLFLEX EB CY
  • Uso: industriale e commerciale
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX EB CY 5X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'ottima flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design compatto facilita l'installazione. Perfetto per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

148 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

178 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X1,5Mmâ² Olflex Eb Cy