Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312955/100
Cod. Produttore
1312955/100
Cod. EAN
4044774607115

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 400 P 5X1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 P 5X1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e offre una struttura robusta per una lunga durata. La sua versatilità lo rende ideale per diverse installazioni, mentre il design compatto facilita l'uso in spazi ristretti. Con un diametro di 5x1,5 mm, OLFLEX CLASSIC è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e efficienza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

121 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

101,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X1,5Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando