Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136905/100
Cod. Produttore
1136905/100
Cod. EAN
4044774573298

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 5x1,5 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Corrente nominale: fino a 20 A
  • Grado protezione: IP20
  • Flessibilità: alta
  • Materiale: isolante PVC
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Applicazione: industriale e commerciale
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 115 CY 5X1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Il design compatto e la sezione di 5x1,5 mm assicurano una facile installazione e una connessione sicura. Scegli l'affidabilità e l'efficienza con OLFLEX CLASSIC.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

148 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

178 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X1,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy