Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136905
Cod. Produttore
1136905
Cod. EAN
4044773090529

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 115 CY 5X1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 5X1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione superiore e una lunga durata nel tempo. La sua struttura flessibile facilita l'installazione, rendendolo ideale per una varietà di utilizzi. Con un design che unisce efficienza e robustezza, OLFLEX CLASSIC è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

148 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

178 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X1,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy