Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119911/100
Cod. Produttore
1119911/100
Cod. EAN
4044777292882

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 5X1,5 BK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 5 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e affidabilità. Il conduttore in rame offre ottima conducibilità elettrica e resistenza meccanica, mentre l’isolamento assicura protezione e sicurezza nell’uso. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono flessibilità e durata nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la resistenza alla corrosione e mantenere la qualità del segnale. Il colore nero del rivestimento esterno permette un’installazione discreta e professionale.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

128 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

121,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

81 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Nero