Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00101304/500
Cod. Produttore
00101304/500
Cod. EAN
4044775069769

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione cavi: 5x1,5 mm²
  • Serie: CLASSIC 100
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Installazione: Compatta
  • Durata: Lunga
  • Conduzione: Affidabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 5X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo una conduzione affidabile e una lunga durata. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli OLFLEX CLASSIC 100 per un cablaggio sicuro ed efficiente, perfetto per soddisfare le esigenze di ogni progetto.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

128 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,1 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

121,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X1,5Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V