Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012643
Cod. Produttore
0012643
Cod. EAN
4044773002812

Informazioni di prodotto

OLFLEX EB CY 5X0,75
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX EB CY 5X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'ottima flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità, mentre il design versatile lo rende adatto a diverse esigenze elettriche. Scegli OLFLEX EB CY per un cablaggio sicuro ed efficiente.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

108 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

7,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

154 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X0,75Mmâ² Olflex Eb Cy