Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012422/100
Cod. Produttore
0012422/100
Cod. EAN
4044774540993

Informazioni di prodotto

OLFLEX EB 5X0,75
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX EB 5X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una conduzione affidabile e sicura per le tue esigenze elettriche. La sua configurazione a 5 conduttori da 0,75 mm rende OLFLEX EB ideale per applicazioni versatili, assicurando flessibilità e resistenza. Perfetto per un'ampia gamma di utilizzi, questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e qualità nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

88 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X0,75Mmâ² Olflex Eb