Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1313855/100
Cod. Produttore
1313855/100
Cod. EAN
4044774609300

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 5 conduttori
  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 400 CP
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Materiali: Durevoli e resistenti
  • Prestazioni: Affidabili e sicure
  • Design: Robusto
  • Uso: Versatile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 CP 5X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è perfetto per una varietà di applicazioni elettriche. La sua configurazione a 5 conduttori da 0,75 mm lo rende versatile e adatto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con un design robusto e una resistenza eccellente, OLFLEX CLASSIC è la scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

128 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

178 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X0,75Mmâ² Olflex Classic 400 Cp Comando