Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136805/50
Cod. Produttore
1136805/50
Cod. EAN
4044774572802

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 5x0,75 mm²
  • Materiale: durevole e affidabile
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Isolamento: alta qualità
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 115 CY
  • Prestazioni: eccellenti
  • Versatilità: per varie installazioni
  • Collegamento: sicuro e performante
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con una sezione di 5x0,75 mm², questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali durevoli, offre resistenza e affidabilità nel tempo. La sua versatilità lo rende perfetto per diverse installazioni elettriche. Scegli OLFLEX CLASSIC 115 CY per un collegamento sicuro e performante.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

100 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

7,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

154 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X0,75Mmâ² Olflex Classic 115 Cy