Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136805
Cod. Produttore
1136805
Cod. EAN
4044773090895

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 5
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Materiale: durevole
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: elettriche generali
  • Installazione: facile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 5X0,75, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli, assicurando resistenza e longevità. La sua configurazione a cinque conduttori da 0,75 mm rende OLFLEX CLASSIC ideale per una varietà di utilizzi, offrendo flessibilità e facilità di installazione. Scegli un cavo che unisce efficienza e sicurezza in ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

100 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

7,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

154 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X0,75Mmâ² Olflex Classic 115 Cy