Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135805/100
Cod. Produttore
1135805/100
Cod. EAN
4044774569598

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 5x0,75 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: alta
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Materiale: premium
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 5X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo cavo è realizzato con materiali premium, assicurando resistenza e durata nel tempo. Con una sezione di 5x0,75 mm², è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua flessibilità e robustezza lo rendono perfetto per utilizzi in spazi ristretti. Scegli OLFLEX CLASSIC per un cablaggio sicuro e performante.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

130 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

178 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Cy