Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119805
Cod. Produttore
1119805
Cod. EAN
4044773061413

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Serie: CLASSIC 110
  • Uso: Impianti elettrici
  • Prestazioni: Alta efficienza e sicurezza
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 5X0,75, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura resistenza e affidabilità, rendendolo perfetto per l'uso quotidiano. Con una sezione di 0,75 mm² e cinque conduttori, OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

81 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X0,75Mmâ² Olflex Classic 110