Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119805/50
Cod. Produttore
1119805/50
Cod. EAN
4044774557007

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 5X0,75
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 5X0,75, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza eccezionale e una conduzione elettrica ottimale. La sua configurazione a 5 conduttori da 0,75 mm rende OLFLEX CLASSIC 110 ideale per installazioni che richiedono flessibilità e sicurezza. Scegli un prodotto che unisce innovazione e affidabilità per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

81 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X0,75Mmâ² Olflex Classic 110