Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00101274/100
Cod. Produttore
00101274/100
Cod. EAN
4044775069615

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 5X0,75
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 5X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità, mentre le dimensioni 5X0,75 lo rendono versatile per molteplici utilizzi. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'eccellenza senza compromessi nel tuo lavoro elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,7 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X0,75Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V