Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034605/1000
Cod. Produttore
0034605/1000
Cod. EAN
4044774714646

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY 5x0,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 5 conduttori di sezione 0,5 mm², realizzato con materiale conduttore di alta qualità e superficie ottimizzata per garantire affidabilità e prestazioni elevate. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e protezione contro interferenze elettromagnetiche, assicurando trasmissioni sicure e stabili in impianti elettrici e di automazione.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

5

diametro esterno circa

7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

105 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X0,5Mmâ² Unitronic Liycy