Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0021886/50
Cod. Produttore
0021886/50
Cod. EAN
4044774581996

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBUST 210 5X0,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 210 5X0,5, un cavo di alta qualità progettato per resistere a condizioni difficili. Questo prodotto è realizzato con materiali robusti, garantendo durabilità e prestazioni superiori. La sua costruzione da 5 conduttori da 0,5 mm rende questo cavo versatile e ideale per applicazioni elettriche. Grazie alla sua affidabilità, OLFLEX ROBUST è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza in ogni installazione.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

49 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X0,5Mmâ² Olflex Robust 210