Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0021886/100
Cod. Produttore
0021886/100
Cod. EAN
4044774582009

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBUST 210 5X0,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 210 5X0,5, un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta offre resistenza e affidabilità, mentre il design flessibile facilita l'installazione. Disponibile in una finitura elegante, OLFLEX ROBUST 210 è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto performante e duraturo.

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Geometria del cavo

Tondo

Specifica materiale mantello

Altro

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

diametro esterno circa

6,3 mm

numero di fili

5

tensione nominale U0

300 V

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

materiale del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

colore del rivestimento

Nero

tensione nominale U

500 V

peso

49 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

marcatura filo

Cifre

isolamento filo

Altro

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

Produttore

Cavo 5X0,5Mmâ² Olflex Robust 210