Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136755/500
Cod. Produttore
1136755/500
Cod. EAN
4044774572444

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 115 CY 5X0,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 5X0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, assicurando durabilità e sicurezza nel tempo. La sua configurazione di 5 conduttori da 0,5 mm rende questo cavo versatile, perfetto per molte applicazioni. Con un design che facilita l'installazione, OLFLEX CLASSIC è la scelta ideale per chi cerca efficienza e affidabilità nelle proprie installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

86 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

140 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X0,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy