Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135755/100
Cod. Produttore
1135755/100
Cod. EAN
4044774569321

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY 5X0,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 5X0,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre una resistenza superiore e una grande flessibilità, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali. La sua configurazione a cinque conduttori da 0,5 mm lo rende perfetto per una varietà di applicazioni. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'affidabilità senza pari e una lunga durata.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

112 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

168 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X0,5Mmâ² Olflex Classic 110 Cy