Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119755/50
Cod. Produttore
1119755/50
Cod. EAN
4044775095973

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 5X0,5
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 110 5X0,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'eccellente flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per installazioni in ambienti diversi. La sua configurazione a cinque conduttori con una sezione di 0,5 mm rende l'OLFLEX CLASSIC 110 perfetto per una vasta gamma di utilizzi. Affidabilità e durabilità sono le sue caratteristiche principali.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

62 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X0,5Mmâ² Olflex Classic 110