Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119755/100
Cod. Produttore
1119755/100
Cod. EAN
4044774556741

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 5x0,5 mm
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110
  • Applicazioni: Versatili, professionali
  • Materiali: Resistenti all’usura
  • Protezione: Contro agenti ambientali
  • Trasmissione: Energia efficiente
  • Durata: Affidabile e lunga
  • Serie: CLASSIC 110
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con una sezione di 5x0,5 mm, questo cavo è ideale per applicazioni versatili e professionali. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione affidabile contro l'usura e le condizioni ambientali. La sua costruzione assicura una trasmissione efficiente dell'energia, rendendolo un componente essenziale per ogni progetto elettrico. OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e durata.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

62 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X0,5Mmâ² Olflex Classic 110