Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0032813/100
Cod. Produttore
0032813/100
Cod. EAN
4044774710983

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 5 conduttori
  • Sezione conduttori: 0,34 mm²
  • Materiale isolante: PUR
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Resistenza agli agenti esterni: Alta
  • Durata: Prolungata
  • Trasmissione energia: Affidabile
  • Serie: UNITRONIC PUR
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC PUR CP 5X0,34, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. Con una configurazione a 5 conduttori da 0,34 mm, è perfetto per garantire una trasmissione affidabile dell'energia. Scegli un cavo che unisce efficienza e affidabilità.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

69 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X0,34Mmâ² Unitronic Pur Cp