Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0032813
Cod. Produttore
0032813
Cod. EAN
4044773047110

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 5 conduttori
  • Sezione cavo: 0,34 mm²
  • Resistenza: oli e sostanze chimiche
  • Utilizzo: ambienti industriali
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione: robusta e duratura
  • Trasmissione: segnali affidabili
  • Serie: UNITRONIC PUR CP
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC PUR CP 5X0,34, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione robusta e duratura. La sua configurazione a cinque conduttori da 0,34 mm assicura una trasmissione affidabile dei segnali. Questo cavo è ideale per ambienti industriali, grazie alla sua resistenza a oli e sostanze chimiche. Scegli UNITRONIC per un cablaggio sicuro e performante.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

69 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X0,34Mmâ² Unitronic Pur Cp