Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028405/100
Cod. Produttore
0028405/100
Cod. EAN
4044774708737

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYY
  • Numero conduttori: 5
  • Sezione conduttore: 0,34 mm²
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Contro interferenze
  • Serie: LIYY
  • Uso: Cablaggio sicuro
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYY 5X0,34, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo una conduzione ottimale e una protezione efficace contro interferenze esterne. La sua struttura a cinque conduttori da 0,34 mm è ideale per collegamenti in ambienti industriali e commerciali. Scegli UNITRONIC per una soluzione di cablaggio sicura e duratura.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

53 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

5

diametro esterno circa

5,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

55 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X0,34Mmâ² Unitronic Liyy