Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1030498
Cod. Produttore
1030498
Cod. EAN
4064727110523

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY 5x0,34 BK
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYCY 5X0,34 BK, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali premium, caratterizzato da una struttura robusta e flessibile, ideale per applicazioni elettriche. La colorazione nera conferisce un aspetto professionale, mentre la configurazione a 5 conduttori da 0,34 mm offre versatilità e affidabilità. Perfetto per chi cerca un cavo durevole e performante nelle installazioni elettriche.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

peso

66 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X0,34Mmâ² Unitronic Liycy Nero