Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034505/100
Cod. Produttore
0034505/100
Cod. EAN
4044774713779

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYCY
  • Conduttori: 5x0,34 mm²
  • Alta flessibilità: Si
  • Protezione: Contro interferenze
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Installazione: Facile
  • Serie: LIYCY
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYCY 5X0,34, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre una conduzione affidabile e una protezione efficace contro interferenze esterne. La sua configurazione a cinque conduttori da 0,34 mm permette una grande flessibilità e facilità di installazione. Ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, l'UNITRONIC LIYCY è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

66 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X0,34Mmâ² Unitronic Liycy