Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028670
Cod. Produttore
0028670
Cod. EAN
4044774897561

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 0,34 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Materiale conduttori: rame stagnato
  • Tipo cavo: UNITRONIC FD P PLUS
  • Applicazioni: segnale e corrente
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: superficie stagnata
  • Serie: FD P PLUS
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC FD P PLUS con 5 conduttori in rame stagnato, ciascuno di sezione 0,34 mm². Progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate in impianti elettrici, offre flessibilità e resistenza grazie alla superficie stagnata dei fili. Ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione sicura e stabile del segnale o della corrente elettrica.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

44 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

5

diametro esterno circa

5,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

28 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

28 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X0,34Mmâ² Unitronic Fd P Plus A