Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027443/100
Cod. Produttore
0027443/100
Cod. EAN
4044774733616

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 5 x 0,34 mm²
  • Protezione: Schermatura CY
  • Utilizzo: Applicazioni elettriche
  • Materiale: Alta qualità e resistenza
  • Trasmissione: Sicura e affidabile
  • Serie: UNITRONIC FD
  • Durata: Versatile e duraturo
  • Interferenze: Protezione ottimale
Descrizione del produttore: Presentiamo l'UNITRONIC FD CY 5X0,34, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo una protezione ottimale contro interferenze e danni. La sua struttura a cinque conduttori da 0,34 mm assicura una trasmissione sicura e affidabile. L'UNITRONIC FD è ideale per chi cerca un cavo versatile e duraturo, perfetto per vari utilizzi nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

80 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5X0,34Mmâ² Unitronic Fd Cy